ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
ダイゾーニチモリの 防錆スプレー
NIC金型防錆剤スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(480mL)
注文コード
39537163
品番
4004230
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ふき取り作業による除去性がよいため、樹脂の無駄をなくし効率の向上が図れます。
用途
金型の防錆。
トラスコ品番
366-4082
色
無色半透明
使用温度範囲(℃)
-20〜50
主成分
ワックス系防錆剤
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.192L
危険物の性状
非水溶性