スミテック331

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード39537294 品番247170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

PTFEを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリスです。
粘度-温度特性、低温流動性、耐樹脂性に優れています。
プラスチック潤滑に効果的なPTFE配合で樹脂の潤滑性に優れます。

用途
精密機器の樹脂と樹脂、樹脂と金属部品の低温、耐摩耗性グリス。
低温下の軸受や摺動部
ちょう度No.1 商品タイプリチウムグリース トラスコ品番381-3568 使用温度範囲(℃)-60〜140 使用目的グリス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39537294
2018-01-13
用途:
金型摺動部の齧り防止

ペースト状であり金型の組付け時には必須の製品です。
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする