スミプレックスMP

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400g) 注文コード 39537303 品番 284065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。

ちょう度No.0 主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 使用温度範囲(℃)-20〜200 用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 トラスコ品番375-3298 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.4kg 特性耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
プレス作業

ちょう度0の潤滑油がなかなかないので、こちらの品は重宝しています。

対象商品:
37047281
2014-12-07
用途:
船のグリスアップ、屋外保管の自転車のハブ、BBなど。

コンプレックスリチウムが、ウレアよりも耐水性が高いとの事で購入しました。
結果が出るのは暫く先ですが、有機モリブデンが電食に悪影響が無いと良いです。
電食に影響が出るなら、有機モリブデン無しのコンプレックスリチウムを扱って欲しい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

対象商品:
39537303
2013-09-28
用途:
オーバーホールに

400g蛇腹を買って半年ほどで基油が分離してきました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする