SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 焼付防止剤
スミペーストNS
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
39537346
品番
034070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
鉱油にグラファイト、金属粉末などを高濃度に配合したペーストです。
用途
ねじ、ボルト、ワッシャーに。
特に防錆能力を必要とする箇所に。
トラスコ品番
381-3550
色
灰銅色
使用温度範囲(℃)
800以下(焼付防止用)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類