TOAIN エアーツールオイル TRUSCO 39537504

エアーツールオイル

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)注文コード39537504品番TOAIN
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。
エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。

用途
エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。
ストレーナーのオイルカップの給油。
粘度ISO VG32適合範囲エアツール付属品注入ノズルトラスコ品番390-9883淡黄色容量(L)1主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39537504
2025-06-12
用途: エアーツールに使った
M・Y工業建設業・工事業

めちゃくちゃ良いです。また購入したいと思います。知り合いにも伝えます

対象商品 : 39537504
2020-05-28
用途: エアー回路のルブリケータのオイルで使用
建設業・工事業

ちょうどよい量で、安価ですぐに到着しました。急いでいるときに迅速な対応で助かりました。

対象商品 : 39537504
2020-08-27
用途: メンテナンス
サービス業

メーカー品だけあり使用感に不満なく使用でき
エアーツールも長持ちしてら嬉しいです

対象商品 : 39537504
2018-03-01
用途: 自動車整備

エアツールの使用の際に使用しています。
容量が多いので、お得です。

対象商品 : 39537504
2016-11-24
用途: エア工具使用時等
有限会社北葉自動車センター

以前はエンジンオイル等を使用していましたが、エアツール専用オイルなので、安心して使用しています。

対象商品 : 39537504
2014-07-18
用途: 工具の手入れも忘れ無いようにこのエアーツールオイルをときどき使います。

特にインパクトレンチはしっかりとした感じから少しまろやかな感じで、今までとは違った感じがします。
それでいてしっかりと仕事をこなしてくれるので耐久性に期待が持てます。エアツールには必須アイテムです。

1が参考にしています
対象商品 : 39537504
2019-03-16
用途: はじめてなので
農・林・水産業

エアーツールを使用するのが初めてなのでとりあえず必要性を感じ購入 もっと少量の販売でいい商品だと思います たくさんすぎて使い切るのに何年かかるんだろう

対象商品 : 39537504
2019-01-20
用途: くぎ打ち機メンテナンス

くぎ打ち機メンテナンス
私は工場の管理をするまで
職人はくぎ打ち機に油をさしてなかった
頻繁にくぎ打ち機が壊れた
私が指示をし定期的に油をさすよう
にしたところ故障が格段に減った
日々のメンテナンスで修理費がかなり浮いた

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする