曜日別特売
TO-SP22-N スピンドルオイル TRUSCO 39537531

スピンドルオイル

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粘度ISO VG22
内容量1本(1L)注文コード39537531品番TO-SP22-N
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

(無添加)高度精製油使用。

用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。付属品注入ノズル主成分潤滑基油粘度ISO VG22適合旧通称名150スピンドルトラスコ品番390-9778容量(L)1適合範囲スピンドル容器ボトル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38278676
2026-03-09
用途: エアー工具の日々の手入れに

工場内で使用しているエアー工具の日々の手入れとして、終業時や作業中に使用しています。小さいオイラーへの入れ替えもノズルが付いているので簡単に行えますし、機器の動作も良好です。

対象商品 : 39537531
2025-08-12
用途: 薪割り機の整備
サービス業

地元のホームセンターでは22番の作動油だけはどこにも売っていないので助かります。

1が参考にしています
2024-12-12
用途: バーナーのコンプレッサーの補充用
農・林・水産業

バーナーのコンプレッサーから異音がしてきたので、オイルが不足していたので足してみた。今回粘度10番にしてみたら、音が静かになった。

2が参考にしています
対象商品 : 38278676
2025-02-25
用途: 自動車の作業で

大きすぎても邪魔なので、ちょうどいい量で満足です。

対象商品 : 38278676
2023-06-13
用途: 機械の潤滑
葵産業有限会社

オイルが少なくなり機械の動きが悪くなり20リットル缶が欲しかったですが翌々日配送になっていたので取り急ぎ即日配送の1リットルを3本購入翌日の午後に到着、即機械に投入
機械の動きはスムーズになりました。

対象商品 : 39537531
2021-06-06
用途: 自転車のチェーンなど
電気・ガス・熱供給・水道業

自転車のチェーン用、外装シフトに使用できるオイルを探していて、専用品よりかなり安いのを見つけました。
使用した感触は、汚れが付きにくい(マシーンオイルやエンジンオイルに対して)です。
雨降りでも、さほど流れずに残っています。通常のスピンドルオイル、粘度10だと雨で流れやすいです。
粘度10のスピンドルオイルや粘度32のタービンオイルも使っていたのですが、粘度22くらいが汚れの付きにくさと雨耐性のバランスが良いと感じました。
自転車の使用頻度は通勤用なので、ほぼ毎日です。
数回・月のママチャリはマシーンオイル(粘度46)で長持ちさせています。

3が参考にしています
対象商品 : 39537531
2020-09-08
用途: KAWASAKI 650RS W3のクラッチオイルとして使用

容器が持ちやすく、ノズルがセットされていて、オイルジョッキに移さなくても注入しやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 39537531
2018-09-30
用途: 機械の油圧オイルに

油圧オイルですが
詳しい説明が無く購入しましたが
使えませんでした!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする