コスモビューティー
コスモビューティーの グリース
コスモビューティーの グリーススプレー
グリーススプレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
39537592
品番
15079
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
耐熱性・耐水性・長期潤滑を実現するリチウムグリススプレーです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
リチウムグリーススプレー
モノタロウ
¥
289
¥
318
税込
色
黄淡
容量(mL)
420
質量(g)
350
使用温度範囲(℃)
-25〜120
用途
長期間の防錆・潤滑。
トラスコ品番
372-9711
主成分
石油系溶剤、潤滑油、噴射剤
増ちょう剤
脂肪族石油系溶剤
基油
潤滑グリス LPG(b黄射剤)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
グリス種類
リチウムグリース
危険物の性状
非水溶性