モリブデンコート5555

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード39537653 品番112133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。
広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。
特に耐久性および均一塗布性に優れています。

用途機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部に トラスコ品番384-9864 灰黒色 使用温度範囲(℃)450以下 主成分二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む) 指触乾燥時間(分)5〜6 硬化条件常温乾燥 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.076L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39537653
2025-10-24
用途:
耐熱部品、機器の整備時
バロテック 様 (建設業・工事業)

50%以上の残量で1カ月程度の保管で噴霧出来なくなる。

1人が参考にしています
2025-02-26
用途:
ワイパーブレード
サービス業

ワイパーブレードに塗ります。二度塗りがお勧めです。ビビり音が軽減されました。

2人が参考にしています
対象商品:
39537653
2024-04-29
用途:
スロットルオーバーホール
サービス業

乾きも早く定着しやすいので剥がれにくく使いやすいと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
39537653
2024-06-21
用途:
スロットル周りの整備
石見塗装 様 (建設業・工事業)

別のスプレーのキャップに吹いて筆で塗りました。割と塗りやすくて乾きも早くかったです

2人が参考にしています
対象商品:
39537653
2022-11-04
用途:
ボイラーメンテナンス
たすくサービス 様 (建設業・工事業)

以前から使用しておりムラなく塗布できて使いやすいスプレーです。

1人が参考にしています
対象商品:
39537653
2021-02-25
用途:
バイク、車 メンテナンス
グロー電気 様 (建設業・工事業)

ベタつき無く使いやすい2度めの購入となります。
又利用する

2人が参考にしています
対象商品:
39537653
2019-12-13
用途:
電スロ清掃作業に使用

電子制御スロットのバタフライ部の密閉に必要なので購入。
実店舗では100%どこも置いていないので、あらかじめ購入がおすすめ。

2人が参考にしています
対象商品:
39537653
2020-08-15
用途:
スロットルバタフライのクリアランス調整

多連スロットルの洗浄調整後、アイドリングが上がりすぎてしまったのでスロットルコートの代用品として使用しました。
粘度が非常に低く、不安がありましたがアイドルはきっちり下げることができました。ただ、剥がれていくのか馴染むまで時間がかかります(一次エアーの増大)。慣らしが終了した後、再度調整した結果は良好です。

8人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする