信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の 導電
熱伝導性RTVゴム
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
39537757
品番
KE1867
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。
発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
トラスコ品番
389-1992
色
灰
使用温度範囲(℃)
-40〜180
主成分
シリコーン
熱伝導率(W/mk)
2.2
硬化時間(時間)
1(120℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
熱抵抗値(m
2
K/W)
2.5