信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の 導電
熱伝導性一液縮合型RTVゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250g)
注文コード
39537775
品番
KE3467
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。
発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
色
白
容量(g)
250
質量(g)
250
トラスコ品番
389-2000
タイプ
脱アセトンタイプ
使用温度範囲(℃)
-40〜180
主成分
シリコーン
熱伝導率(W/mk)
2.4
危険物の類別
非危険物