284201 スミプレックスMP SUMICO(住鉱潤滑剤) 39537784

スミプレックスMP

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100g) ちょう度No.2 注文コード39537784 品番284201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はちょう度・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。

ちょう度No.2 主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 使用温度範囲(℃)-20〜200 用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 トラスコ品番384-9911 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39537784 284201 37047281 284265 スミプレックスMP SUMICO(住鉱潤滑剤) スミプレックスMP SUMICO(住鉱潤滑剤) 1本(400g) 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
プレス作業

ちょう度0の潤滑油がなかなかないので、こちらの品は重宝しています。

対象商品:
37047281
2014-12-07
用途:
船のグリスアップ、屋外保管の自転車のハブ、BBなど。

コンプレックスリチウムが、ウレアよりも耐水性が高いとの事で購入しました。
結果が出るのは暫く先ですが、有機モリブデンが電食に悪影響が無いと良いです。
電食に影響が出るなら、有機モリブデン無しのコンプレックスリチウムを扱って欲しい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

対象商品:
39537303
2013-09-28
用途:
オーバーホールに

400g蛇腹を買って半年ほどで基油が分離してきました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする