協同油脂
協同油脂の グリース
協同油脂の フッ素グリース
フルトライボ MH
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(750g)
注文コード
39537872
品番
FMH75G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
厳選した高粘度グレードフッ素油をベースにした超高温潤滑用グリスです。
防錆性を強化し、酸や溶剤など過酷な環境下での潤滑も可能にします。
ちょう度
No.2
液色
白色
特性
耐熱性、防錆性、耐酸性、耐溶剤性
用途
高温設備、薬品や溶剤を伴う設備、電子、樹脂製機構部品の潤滑に。
仕様
カートリッジ
トラスコ品番
362-0166
タイプ
カートリッジ
使用温度範囲(℃)
-30〜250
使用目的
潤滑
主成分
PFAE、PTFE
危険物の類別
非危険物