マルテンプ ET-100K

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本(400g) ちょう度No.2 注文コード39537897 品番100K4I
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はちょう度・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れたエーテル系合成基油を採用し、高温条件下での耐久性に優れる転がり軸受用グリスです。他のウレアグリースに比べ1ランク上の焼付寿命を実現。
耐放射線性も良好です。

ちょう度No.2 液色淡褐色 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐放射線性、焼付防止 用途高温条件下で使用する各種転がり軸受の潤滑に。 仕様カートリッジ トラスコ品番362-0123 淡褐色 使用温度範囲(℃)-40〜200 使用目的潤滑 主成分合成油、ウレア 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
自動車の電装補器類全般に使用
その他業種

ベアリング製造メーカーが製品に使用している油脂メーカーであり、協同油脂の説明で、他のウレアグリースに比べ1ランク上の焼付寿命を持つ転がり軸受用グリースで、用途が高温等過酷な条件で使用される自動車電装補器類全般に使用するものとあり、購入しました。

対象商品:
39537897
2017-07-11
用途:
ベアリングに注入
有限会社リンテック 様

チュウブ入りなので保管していても酸化しないし
重宝に使っています

対象商品:
39537897
2016-02-11
用途:
ブロワーのメンテナンス

耐熱性もあるし、ウレアベースで非常に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする