協同油脂
協同油脂の グリース
協同油脂の 非石けん系グリース
レアマックススーパー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(400g)
注文コード
39537924
品番
RMS4V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。
従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
ちょう度
260
液色
淡褐色
特性
耐熱性、防錆性
用途
ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。
仕様
カートリッジ
トラスコ品番
362-0191
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-40〜180
使用目的
潤滑
主成分
精製鉱油、合成油、ウレア
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。