超高真空用フッ素グリースZLVP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(75g) 注文コード39537933 品番ZLVP75G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。
酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。
蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。

用途
高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。
半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。
乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。
ちょう度No.2 商品タイプフッ素グリース 特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性 トラスコ品番389-2018 タイプ汎用中高温用途 使用温度範囲(℃)-60〜260 主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする