ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの 洗浄剤スプレー
ダイゾーニチモリの やにとり
NICガス・やに除去スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(480mL)
注文コード
39538186
品番
4004440
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
あらゆる樹脂のガス・やにを強力に溶解、除去します。
色
淡黄色透明
容量(mL)
480
質量(g)
495
用途
ナイロン、ポリカーボネート、ABS、フェノール、ポリアセタールなどのガス、やに取り。
トラスコ品番
366-4104
使用温度範囲(℃)
0〜60(金型温度)
対応材質
樹脂
主成分
芳香族化合物
主な用途
ヤニ取り
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.144L
危険物の性状
非水溶性