ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの 洗浄剤スプレー
ダイゾーニチモリの ブレーキ・パーツクリーナ
ジャバラパーツクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250mL)
注文コード
39538195
品番
6010442
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
従来の第一石油類の溶剤ではなく、第二石油類の溶剤を使用しています。
JPスプレーガン(9000220)用ジャバラパーツクリーナーです。
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
油汚れ
用途
金属部品の洗剤・脱脂。
トラスコ品番
366-4155
色
透明
主成分
第二石油系溶剤、その他
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.25L
危険物の性状
非水溶性
繰り返し・詰め替え
対応