ブルータッチペースト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200mL) 注文コード39538283 品番3008022
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。
光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。
銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。

用途
すり合わせ、当り検査用ペースト
ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査
トラスコ品番366-4040 使用温度範囲(℃)常温 分類ケガキ用塗料 主成分合成油、リチウム、顔料 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39538283
2018-06-22
用途:
西洋カンナの台直しのために購入
その他業種

西洋カンナの台直しのためにスクレーパーと一緒に購入。
ガラス定盤にペーストを薄く塗って、材料を押しつけて色がついたところだけをスクレーパーで削るという一般的なキサゲ用途。
定盤に塗る場合は、うすく均一に伸ばさないと塗料の厚みなのか材料が盛り上がっているだけなのかわからなくなる。ゴムローラーなどで薄く均一に伸ばす必要ある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アオニススプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/329/
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

光明丹(鉛丹)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/328/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする