レッドタッチペースト

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200mL) 注文コード39538292 品番3008622
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。

用途
すり合わせ、当り検査用ペースト
ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査
トラスコ品番366-4058 使用温度範囲(℃)常温 分類ケガキ用塗料 主成分合成油、リチウム、顔料 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39538292
2020-04-02
用途:
点検
教育・研究機関

酸化鉛(Pb3O4)がはいってなく、体に害がないので安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
39538292
2017-03-22
用途:
機械組立、部品製作時の当たり

伸びも良く、そのまま使える手軽さも良い。
従来の光明丹よりも膜厚が薄いらしい。

ただし、
・色合いが違う。丁度、梅しその様な暗い赤紫色。
・モリブデンが入っているらしいが、耐焼付き剤としては使えないかも。
・単純に高い。
と、従来の光明丹の完全なる替わりにはならないが、良く出来ていると思う。トラスコで出ているぐらいのチューブ入りで、¥1000以下のものが出れば需要が増えるのでは?とも思う。
容器の口が狭く、ある程度使用すると使いにくいので、同容量で、大径薄型にすると、尚使いやすい。

4人が参考にしています
対象商品:
39538292
2015-11-13
用途:
歯車やメタルの当たり検査
株式会社セイサ 様

従来の商品より価格が安く満足

対象商品:
39538292
2014-06-18
用途:
機械部品の位置決め、アタリを見るために使用

光明炭と違って、すでにペースト状になっているので、すぐに使いたいときに便利。

対象商品:
39538292
2013-05-11
用途:
当たりチェック
機電舎 様 (製造業)

昔は光明丹を使っていましたが、鉛の化合物なので鉛フリーの本品にしました。発色も良く伸びも適正で当たりチェックが楽になりました。安心して使えるのも有り難い点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アオニススプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/329/
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

光明丹(鉛丹)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/328/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする