クラフトテープ 環境思い

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39538362 品番 No.224WC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK
古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。
燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。
鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。
手で切断可能。

ライトブルー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 基材クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) 種類ラミネートレスタイプ 粘着剤ゴム系 粘着力7.75N/25mm、3.1N/10mm 主な用途梱包用 用途一般荷造り用。 トラスコ品番382-6805 質量(g)295 引張強度(N/25mm)145 引張強度(N/10mm)58

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39538387
2023-08-31
用途:
ゲタの色分けに使用

商品を置くゲタの色分けに使用しています。 他にはあまりない色なので他社へ
持って行ったゲタの回収にもわかりやすい。

対象商品:
39538405
2023-02-05
用途:
段ボール梱包

安定したクラフトで、色展開が多いのでいつも使わせてもらってます

対象商品:
39538362
2022-05-17
用途:
商品の梱包作業に使用
アロマなないろ 様 (サービス業)

とても使いやすい上、カラーバリエーションも豊富で季節ごとに使い分けを楽しんでいます。

対象商品:
39538335
2020-10-02
用途:
子どもの工作
manma place 様 (教育・研究機関)

幼児が自分の手の力で裁断でき、いろんな工作に活用できることと、カラフルな色が創作意欲を掻き立てている様子です。

対象商品:
39538405
2019-11-20
用途:
目印
製造業

ロール品の目印に使っています。
安くてよいです。
梱包にも使用できます。

対象商品:
39538387
2018-11-27
用途:
梱包作業時
その他業種

色合いが良く、使い勝手も良いと思います。日本製なので安心という所も購入の決め手になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39538335
2018-09-26
用途:
ネット販売の梱包用
有限会社カネシメ北村商店 様 (卸売・小売業)

しっかりとした程よい厚みで使いやすいです。
カラーも種類があり発色が良いのが揃っていて
何色か使っています。

対象商品:
39538362
2018-10-04
用途:
段ボールの封かん及び、再利用段ボールの修復用として
卸売・小売業

クラフトテープ同士で重ね貼りはできないということを知りました。
もっと色のバリエーションがあると嬉しいです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする