オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 布テープ
再生PET布テープ環境思い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39538441
品番
452RC
参考基準価格(税別)
¥652
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
PETボトルから再生した繊維をヨコ糸に使用しています。
手切れ性に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
布テープ 中重梱包用
モノタロウ
¥
259
¥
285
税込
色
クリーム
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.20
基材
スフ、ポリエステル織布
粘着剤
ゴム系
粘着力
8.75N/25mm、3.5N/10mm
用途
重梱包用。
トラスコ品番
382-6864
質量(g)
315
主な用途
梱包
粘着力(N/10mm)
3.5
引張強度(N/25mm)
110.5
引張強度(N/10mm)
44.2
粘着力(N/25mm)
8.75
再生材使用
使用