オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 布テープ
布テープ(50M巻)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39538457
品番
KZ001
参考基準価格(税別)
¥854
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
50mm幅を45mmにすることで重量を軽くし、使いやすくなりました。
省資源タイプで紙管ゴミを削減します。
手で切断可能。
色
クラフト色
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
スフ、ポリエステル
粘着剤
ゴム系
粘着力
3.5N/10mm
用途
建築現場作業用。
トラスコ品番
356-8784
質量(g)
480
粘着力(N/10mm)
3.5
引張強度(N/10mm)
43.1
テープタイプ
手で切れる