ADO1515-1P 紙テープ アドシール セキスイ 39538642 ADO1515-1P 紙テープ アドシール セキスイ 39538642 ADO1515-1P 紙テープ アドシール セキスイ 39538642 ADO1515-1P 紙テープ アドシール セキスイ 39538642

紙テープ アドシール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39538642 品番ADO1515-1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

テープの糊面と糊面しか粘着しません。
糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。
紙製のテープですので廃棄が容易です。
手で切断可能。

用途
使っていないコード類の束ね仮止め用。
支柱と植物の茎の固定用。
ベージュ テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.105 基材パルプ 粘着剤ゴム系 粘着力2.8N/15mm トラスコ品番391-3970 質量(g)28 主な用途結束用、仮固定用 引張強度(N/10mm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39538642
2024-04-17
用途:
自家用野菜の栽培に使用しています。
農・林・水産業

農村部で生活しているため近くに当商品を購入することができないため日頃、モノタロウを通販で利用しています。 手軽で作業がやりやすく便利なテープです。

対象商品:
39538642
2022-08-04
用途:
家庭菜園.作物の誘引.

使って見たら便利.長さも自由.マジックなどで日付の記入とかできる.紙なので,最悪畑に落としてすき込んでも問題なさそう.

対象商品:
39538642
2019-06-22
用途:
家庭菜園でキューリ等のつるの固定
その他業種

のり部分のみが接着できツルやネットにはクッツカないので便利です。

対象商品:
39538642
2018-09-01
用途:
手芸の資材をまとめる
卸売・小売業

種類別にまとめてメモができるので大変重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする