mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の スポーツウェア
ウィンドブレーカーシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39538757
品番
32JE8015092XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
総裏メッシュ仕様
背中にベンチレーション有り
ポケットファスナーなし
RBロゴは転写マーク
色
ブラック×ホワイト
サイズ
2XL
混率(%)
表地・裏地:ポリエステル100
胸廻(cm)
126
肩幅(cm)
51.8
袖丈(cm)
66.5
着丈(cm)
76.2
適応身長(cm)
182〜188
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。
※女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合・規格サイズもご参考のうえお選び下さい。