曜日別特売
VR-5311 ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工 39539227

VR-5311 ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工 39539227
VR-5311 ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工 39539227

ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード39539227品番VR-5311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。
ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。

用途
家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
ブラックテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.15基材ポリエステルフィルム主な用途固定用トラスコ品番377-7561粘着力(N/20mm)20.0(1面)/11.5(2面)被着材の素材金属主なワークパーツ
注意
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39539227
2021-03-24
用途: 重機のゴムパッキンの固定
農・林・水産業

どちらの面がゴム系接着剤の面なのかわからない。
テープ自体にも表記なし。
不親切。

6が参考にしています
対象商品 : 39539227
2018-12-10
用途: ステンレス板とゴム板の接着
建設業・工事業

作業性が良く、粘着性も良い両面テープなので、簡易に加工ができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする