再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

(87件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)40 注文コード39539306 品番No.5000NS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はテープ幅・幅・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る

テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!

ホワイト テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.16 基材不織布 用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。 仕様はく離紙付 トラスコ品番361-5782 質量(g)290.0 粘着力(N/10mm)8.55 引張強度(N/10mm)20 粘着力(N/20mm)16.0 保持力(mm/h)2.0 粘着タイプ強接着 再剥離 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
注意
※接着できない素材
フッ素処理面、ザラザラ面、シリコーン面、重量物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:561

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06708457
2026-01-20
用途:
車や自宅の各種メンテ
製造業

商品説明に書かれている通り、設計者として長年お世話になりました。
接着力が強いのにキレイに剥がせるため、樹脂部品のリサイクルにも適しているからです。
リタイア後は車、自宅のメンテなどに活躍しています。
当たり前のことですが、接着面の汚れをアルコールなどで拭きとることと所定強度を得るためには半日以上放置することが望ましいです。また、接着しにくい材質があることも承知しておいた方が良いです。

2025-01-09
用途:
二重窓用フィルム貼り

寒さ対策で,二重窓なのですが,更に内側に加熱で縮まるフィルムを貼っており,それなりの効果が出ています.両面テープで貼るのですが,時間を経て剥がす時に難儀する事が多いです.期待を込めて購入しました.結果が出たらご報告いたします.

対象商品:
06708475
2024-12-02
用途:
養生シートの張り付け
中村幸雄配管 様 (建設業・工事業)

薄い生地で意外と粘着力があってしっかりと張り付けることが出来ました。

対象商品:
06708466
2024-07-22
用途:
研磨時の治具への固定
シライ電子工業株式会社 様

耐水機能があれば、もっと作業効率が上がります。
難しいとは思いますが、耐水機能があり、
再剥離可能な両面テープを希望します。

対象商品:
06708457
2024-02-28
用途:
スチレンボードへの写真の接着用として

スチレンボードへ写真を貼付して掲示していますが、スチレンボードにしっかりと剥がれず貼付できる両面テープが無く困っていました。プラスチック用として謳われている両面テープでも、数日で浮いてきましたが、この日当電工の強接着両面テープでは浮いてくることがなく目的を達することができました。

対象商品:
06708475
2023-08-14
用途:
案内書添付
サービス業

接着が強力であるのに剥離が綺麗にできるので助かっています。この商品は近くのお店にはなかなか見当たらず良い商品はだと思います。

対象商品:
06708457
2022-12-15
用途:
ラミネートしたメニュー看板の貼り付け
飲食業

キッチンカーでメニュー貼りに使用。
ラミネートした物をつなぎ合わせてプラ段に貼っていますが、一度も剥がれたことがありません。もちろん雨風にも晒されていますが、大変優秀です。
粘着の強度だけではなく、剥がす時も綺麗に剥がれます。
色々な両面テープを使いましたが、これほど優秀な物はなく…これ以外使えません。
太さも色々とあるので、3種類くらい常時揃えています。
なくなりませんように…!

3人が参考にしています
対象商品:
06708457
2022-11-18
用途:
木工
製造業

当然の様に間違い無い物です。これ以上望む事は無いと思える珍しい商品です。もちろんもっと安いに越したことはありませんが。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする