スーパーアルミ箔粘着テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39539796 品番 TRAT50-1
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。

シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 基材アルミ箔ポリエチレン(PE) 粘着剤アクリル系 粘着力18N/25mm、7.2N/10mm 使用温度範囲(℃)0〜120 用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 仕様ツヤあり トラスコ品番356-5637 質量(g)500 タイプツヤあり 基材厚さ(mm)0.12 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:629

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
屋外のプレフィルター押さえに使用

粘着力が良いのと、はく離紙がないので使用しやすい。

対象商品:
48936711
2017-09-06
用途:
は希ガス漏れ止め

粘着保護の紙等がなく、ダイレクトに補修箇所に貼れるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする