ブルーシート補修テープ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39539841 品番 M5150
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ブルーシートの破れを簡単補修できます。
キズの補修や、つなぎ合わせに目立ちにくいシート素材。

用途
ブルーシート補修。
ゴミ袋の封口。
ダンボールの封緘
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.13 基材ポリエチレンクロス 粘着剤ゴム系 粘着力41.6N/50mm トラスコ品番389-1780 質量(g)98 主な用途補修用 粘着力(N/50mm)41.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39539841
2025-09-28
用途:
ブルーシート以外でも
製造業

主にブルーシート用ですが、強いのでほかの物にも使えて便利です。

対象商品:
39539841
2022-10-17
用途:
ブルーシートのひっかき傷による水しみだし予防の為。
卸売・小売業

粘着テープなら、ほかの何でもよさそうですが、そうはいかないです。
餅は餅屋です。10mで少々お高い気がしますがいい仕事します。

1人が参考にしています
対象商品:
39539841
2021-03-09
用途:
ブルーシートの補修
SilverMoon 様 (農・林・水産業)

こすれてシートが薄くなっていたり、穴が開いている箇所をふさぐために使用していますが、薄手のわりに粘着力が強く補修部位は一冬雪の中でも剥がれることなく丈夫です。

対象商品:
39539841
2020-05-31
用途:
荷物の保管

キチンとブルーシートに接着されるので気に入っています。
耐久性はこれから様子を見てみます。
色だけはピッタリじゃないのは仕方がないっか。!

対象商品:
39539841
2020-02-19
用途:
フェンスの修理までの補修です。
卸売・小売業

防災用品の一つとして、購入しました。雨の日も、大丈夫でした。

対象商品:
39539841
2019-02-18
用途:
サイクルハウスの補修用に

シートがところどころ裂けてきたりしますので大きくなる前にこのテープで補修しています。どれくらい持つのかはわかりませんが穴が開くよりはいいです。粘着力も強くいいと思います。

対象商品:
39539841
2017-09-19
用途:
ブルーシートの接着に使用

ブルーシートを折り曲げて固定するのに使用しました。意外としっかり接着しているように思います。耐久性についてはある程度経過しないと分かりませんが、期待したいです。

2024-09-16
用途:
シート破れ補修
サービス業

値段が少し高いのでブルーシートを買い替えた方が安上がりかなと思いましたが、少々色が薄く透けてしまいますがそれなりに接着性も良くなかなか便利だと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする