耐熱アルミガラスクロステープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39539893 品番 J3510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。
高温のかかる場所の補修に最適です。

用途
配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。
ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。
シルバー テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.21 基材ガラスクロスアルミ箔 粘着剤シリコーン系 粘着力13.75N/25mm、5.5N/10mm 使用温度範囲(℃)-50〜250 光沢あり トラスコ品番391-4780 質量(g)63 基材厚さ(mm)0.08 粘着力(N/10mm)5.5 粘着力(N/25mm)13.75 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
注意
※切断にはカッターが必要

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
機械装置のメンテナンスや清掃
株式会社ダイナミック・サニート 様 (サービス業)

高熱部品のメンテナンスに使用しています。他のアルミテープに比べて、はがれにくいのでとてもいいです。それなりのお値段ですが、「安物買いの何とか」にならないのでお勧めです!

対象商品:
37054534
2022-07-12
用途:
農機具の修理
サービス業

テープ幅もちょうどよくて使いやすかった。
長さが足りず再度注文

対象商品:
39539893
2018-03-08
用途:
排煙ダクトを分解して掃除
卸売・小売業

柔らかくて貼りやすい。でも透明な剥離フィルム?が剥がしにくい。粘着力がもっと長続きして欲しい。値段同じで長さがもっと欲しい。

対象商品:
39539893
2017-04-09
用途:
暖房機の排気のシール
サービス業

扱いやすくとても便利で、コスト的にもおすすめできる。

対象商品:
39539893
2015-08-03
用途:
別途購入したシリコンラバーヒーターの固定を考えていた。。

アルミテープ自体は耐熱性問題ないのでしょうが、アルミテープの糊が熱でぬるぬる状態になってしまい(150℃位)、テープがはがれてしまい役にたたなかった。。(使い方が間違っている?)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする