自己融着性シリコーンゴムテープ No.66

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39540033 品番 No.66
在庫数量:残り53点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電力ケーブル接続部絶縁保護用です。

赤褐色 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.5 基材自己融着シリコーン 粘着剤ゴム 使用温度範囲(℃)-20〜200 主な用途電気絶縁用 種類自己融着 用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。 トラスコ品番377-7154 質量(g)180 引張強度(N/10mm)4.3 引張強度(N/19mm:参考値)8.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)56.5
注意
※切断にはカッターが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39540033
2022-10-27
用途:
ヒーター配線の保護時
高取商店 様 (その他業種)

用途に合っているので、満足している。幅広いものがあれば!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする