日東電工
日東電工の ビニールテープ
日東電工の ビニールテープ防食・配管用途
ペトロラタム系防食テープ(難燃性)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39540085
品番
No.59HN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ペトロラタム系防錆・防食テープです。
NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。
耐熱流下温度65℃です。
色
茶褐色
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1.1
基材
不織布
粘着剤
ペトロラタム系
粘着力
12N/10mm
使用温度範囲(℃)
-5〜65
用途
コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。
トラスコ品番
377-7090
質量(g)
1740
引張強度(N/25mm)
79
特性
難燃性
注意
※切断にはカッターが必要です。