曜日別特売
NO6070BK すき間モヘアシール(屋外用) 槌屋 39540191

すき間モヘアシール(屋外用)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード39540191品番NO6070BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。
耐久性に優れているため屋外にも使用できます。

用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。ブラックテープ幅(mm)6テープ長さ(m)2.5テープ厚さ(mm)7基材ナイロン粘着剤ゴム系トラスコ品番391-4313質量(g)49主な用途隙間用
注意
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 建具工事仕上げ作業
谷建建設業・工事業

1本引戸で、建具とホダテ枠、両側にモヘヤを使い隙間解消、音漏れ光漏れを解消、現場施主様対応に役に立ちました。

対象商品 : 39540191
2023-04-25
用途: 網戸の隙間埋め用
農・林・水産業

玄関に取り付けた網戸と扉との隙間が空いているのでこれを使用。黒なので目立たない所が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 39540191
2021-09-13
用途: 旧車のモールに使用
安本内張シート店サービス業

黒色の品が近所のホームセンターには無く、こちら黒色があり、購入しました。上手い具合いに純正風に使えました。
ありがとうございました。たりなくなったので、再び注文しました(^^)。

1が参考にしています
対象商品 : 39540191
2021-02-10
用途: 自動車修理
有限会社ヘッジホッグ

古い車のガラス開閉部の修繕に使いました
もともとついていた部品よりも密度が濃く良い修理ができました
硬さも柔らかすぎず硬すぎずなので余った分を物置のドア部分の隙間に使いましたが隙間風がはいらなくなったので埃の侵入を防げそうで満足です

1が参考にしています
対象商品 : 39540191
2020-06-09
用途: 網戸の張り替え
製造業

ガラス窓との隙間が大きく、小さな虫が侵入してくるので、これを選択。作業簡単、しっかり粘着、密閉度アップ。

1が参考にしています
対象商品 : 39540191
2020-06-11
用途: 家具の修理
建設業・工事業

収納キャビネットの観音開きドアの隙間に使用。ほこりや虫の侵入が抑えられ、隙間から中も見えなくなるので良いですね。

対象商品 : 39540191
2019-04-20
用途: サッシの隙間
一般社団法人Sangoサービス業

カラー気に入っています。
長さを倍にするとか包装を簡素化してほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 39540191
2017-08-19
用途: 引き戸の隙間に
電気・ガス・熱供給・水道業

引き戸の隙間が気になってたので購入しました。思ってた以上に粘着力があり、しっかり張り付いつてくれました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする