※グレーのみになります

BG-BANDAGE-10-GY シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ 中川ケミカル 39540225 BG-BANDAGE-10-GY シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ 中川ケミカル 39540225 BG-BANDAGE-10-GY シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ 中川ケミカル 39540225 BG-BANDAGE-10-GY シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ 中川ケミカル 39540225 BG-BANDAGE-10-GY シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ 中川ケミカル 39540225

シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39540225 品番 BG-BANDAGE-10-GY
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。
耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。
耐薬品性に優れています。
アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。

用途
電機工具などの絶縁テープとして。
ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。
ハンドルグリップや電線などの結束。
グレー テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.5 基材シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-56〜260 種類自己融着 トラスコ品番391-9544 質量(g)140 引張強度(N/10mm)48 絶縁破壊電圧(kV/mm)38 引張強度(N/mm2)4.8 特性耐水、耐油性、耐薬品性
注意
※テープ同士を重ねる事で融着しますので、手直しをする場合は速やかに行って下さい。
※24時間で完全融着します。はく離する場合はカッターなどで切り込みを入れると剥がし易くなります。
※冷暗所に保管して下さい。
※切断にはカッターが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:620

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
スマートウォッチのシリコンバンド補修
製造業

作業中にちぎれたので、破損部に巻き付け。
あっという間に融着し固定完了。
意外な使い道ができてなかなか面白い。

対象商品:
39540286
2024-04-24
用途:
オイル漏れの補修
教育・研究機関

薪割機のドレインボルトからのオイル漏れが、色々試しましたが治らないので、このテープを使用してみました。オイル漏れがピタッとおさまりました。一週間たちましたが、全く漏れてません。

対象商品:
39540207
2023-04-18
用途:
船のメンテナンス

プレジャーボートとゴムボートの電気系統のメンテナンスに使っております。
特に配線の結束等に良いです!
結束後はゴムになる感じですので、塩害もなんのそのです。笑笑
車にも使用してますので重宝しております♪

対象商品:
39540207
2021-09-21
用途:
水漏れ応急処置
建設業・工事業

思ったよりスムーズに処置できました、大変助かりました。

2022-04-03
用途:
自動車の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車配線の補修に使用しました。結構厚みがありますので、細かい箇所にフィットして欲しい時には向かないとは思います。

対象商品:
39540207
2019-09-24
用途:
バイク整備用

ハーネスで重要箇所用に購入。価格は高めですが耐熱・耐水機能が高く安心感があります。

対象商品:
39540234
2017-11-02
用途:
金型ヒーターの保護テープ

本製品はリピート購入品です。
保護性も良好で、価格及び納期で他購入先より満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
39540261
2016-05-26
用途:
水漏れ

簡単に止水。満足

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする