3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マスキングテープ
スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
テープ幅(mm)
21
注文コード
39540322
品番
2499BB21X18P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,128
この商品は
テープ幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。
数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。
夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。
手で切断可能。
色
ブルー
テープ幅(mm)
21
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.12
トラスコ品番
394-6321
基材
平面紙
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
1.5
引張強度(N/10mm)
34