養生用布粘着テープ No.3372

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)38 特性高強度、耐久性 注文コード39540627 品番No.3372
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品はテープ幅・特性・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

プロが選んだ、養生用布粘着テープ。
強度が強く、手で切れる。
優れた耐久性により、屋外でもつかえる。
のり残りが少ない。

用途
建築塗装時のマスキングに。
一時的な表面保護に。
ライトグリーン テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.29 基材 粘着剤ゴム系 粘着力2.94N/10mm 特性高強度、耐久性 トラスコ品番375-3221 質量(g)338 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)51.0 再生材使用使用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39540627
2020-10-27
用途:
防水工事業時
建設業・工事業

こちらの商品は何度も購入しています。
防水工事作業時にとても使えるので

対象商品:
39540627
2020-09-16
用途:
防水工事業
牧野工業株式会社 様 (建設業・工事業)

防水工事にとても使いやすく何度もリピートしてます。

対象商品:
06588477
2018-07-01
用途:
石材加工の養生用として
建設業・工事業

墓石に文字彫りの時の養生用として使います
しっかり保護してくれるし、手で簡単に切れます
剥がす時は糊後もなく
綺麗に剥がせます。値段も専門のガムテープよりリーズナブルです。

2人が参考にしています
対象商品:
06588461
2016-01-17
用途:
剪定時のブルーシートを敷くのに使用します。

お世話になっています。数年たってからの感想です。毎回予想した通りに使うことが出来ます。また購入しようと思います。

対象商品:
39540611
2014-01-19
用途:
床のコンパネのつなぎ目につかいました

もう少し粘着力が欲しいです。

対象商品:
06588461
2013-04-18
用途:
塗装養生

4〜5年継続して使用しています。夏場でも糊残りが少なくかつコスト的にも満足しています。在庫を見ながら少量購入できるのがいいですね。

対象商品:
06588477
2012-04-26
用途:
塩ビ製の薄いシートの固定用に使用
株式会社ビーコム 様

他にもいろいろ試しましたが、他社製に比べて粘着力が強く重宝しています。

対象商品:
06588461
2013-09-08
用途:
梱包 開包してもう一度梱包

粘着力が強く
糊残りが少ない
エアーキャップ等が破れない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする