曜日別特売
4341 クレープマスキングテープ tesa(テサ/テサテープ) 39540794

クレープマスキングテープ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
内容量1巻注文コード39540794品番4341
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。
塗装用マスキングテープです。
耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。
貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。
手で切断可能。

用途
自動車塗装工程用。
プリント基板などのハンダリフロー工程用。
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50基材クレープ紙主な用途自動車塗装用、電気・電子用特性耐熱ブラウン粘着剤天然ゴム粘着力4.7N/10mmトラスコ品番367-9730テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39540794
2023-04-03
用途: 釣竿のグリップ材のアーバーとして
IN THE STREAM

釣竿のグリップを取り付ける際、ブランクとグリップ材の隙間を埋める調整材アーバーとして使用。エポキシとの相性も良くしっかりとしたグリップを作ることができます。

対象商品 : 39540785
2020-01-11
用途: 粗面FRPや発泡ウレタンへのマスキング
MAR SURFBOARDS

使いやすさとしては圧倒的に3Mの233plusの方が良いですが、カーブ面へのテーピングはこちらのほうが上です。テサテープは日本の常温だとテープを引いているときに切れてしまうことが多い。これでクソだと思うひとも多いでしょうが、気温30度くらいの環境、又は暖房などの近くで温めてあげることでテープが引き出しやすく貼りやすくなります。

1が参考にしています
対象商品 : 39540794
2019-09-06
用途: 修理作業の養生など

厚みや強度がそこそこあり、粘着力が強くない丁度よいと思います。
傷つけたくない部分を保護しながら研磨する事を目的に使っています。
ただ、今回買った25mmはやや古い在庫品なのかテープを出すのが固めです。一緒に買った50mmは状態がよく軽くだせます。

1が参考にしています
対象商品 : 39540785
2017-01-20
用途: プリント基板にマスキングする際のテープとして使用しています。
株式会社エステック

作業性がよく残渣が残りにくいのも良いです。9mm、12mm等の幅も販売していただければよいのですが。

2が参考にしています
対象商品 : 39540785
2016-12-19
用途: 仮止め、マスキング

粘着、厚みがとても使い易いです。
また購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 39540785
2015-04-15
用途: エアブラシ

通常のマスキングテープでは剥がれやすいので、この商品を使っています
粘着力が強く、テープに厚みがあってとても使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 39540794
2015-01-30
用途: 自動車塗装

糊の残りも無くアールも作りやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする