CCLL 不織布自動車養生カバー 中島商会 39540837

CCLL 不織布自動車養生カバー 中島商会 39540837
CCLL 不織布自動車養生カバー 中島商会 39540837

不織布自動車養生カバー

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)4880
内容量1枚注文コード39540837品番CCLL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ボディーに優しい不織布製です。
フイルム加工により防水機能付です。
結束ヒモと絞りヒモでピッタリフィットします。

用途建築外装塗替え時の車用養生カバー。材質不織布、ラミネート加工幅(mm)4880厚さ(mm)0.5質量(kg)1グレー長さ(m)7.82適合車種ワンボックス・RV車トラスコ品番363-2164
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16401132
2021-08-04
用途: ボディーカバーとして
サービス業

黄砂対策で購入。慣れればカバーをかけたりはすぐにできます。耐久性が弱くカバーかけるときに引っ張ったら破れてしまいました。この品質ならもう少し安いといいかなと感じました。雨、黄砂対策としては満足です

対象商品 : 16401132
2020-07-09
用途: ほこりが多く車が常に白くなる:
農・林・水産業

非常に軽く被覆するのに簡単でした。中央部に印があってありがたかった。
ただ残念な事に少しサイズが足りなく全体を隠せなかった。今度は一つ上のサイズにしようと思います。

対象商品 : 39540846
2019-02-25
用途: 普段の青空駐車のカバー
サービス業

コスパはいいと思います。愛車を守るのに十分重宝してます。

対象商品 : 16401132
2019-03-11
用途: Sでは小さかった
パンダくん

5ナンバーセダンに使用したら、小さかったです。屋根の低い軽自動車には、丁度良かったです。

対象商品 : 39540821
2018-10-19
用途: 愛車のガレージ内でのほこり避け

不織布のみのカバーを使っていましたが水に弱く、ちょっと外にさらすだけでぼろぼろになってしまいました。今回の物はコーティング有るので耐久性含めて大満足です。

対象商品 : 39540846
2018-10-30
用途: 駐車場で車が汚くならないようにカバー
製造業

初めて取付けようと一人で前から引っ掛けて後ろに少しずつ軽く引っ張ったら少し破けた。

1が参考にしています
対象商品 : 39540821
2018-06-21
用途: 工事の影響圏の防水養生カバー
株式会社ジオレスト建設業・工事業

風でバタついて車に傷がつかない事、雨で濡れて張り付かない事、多少の断熱こうと十分な遮光機能がある事、1回で使用不能にならない事、車両使用者にもらってもらえる事を目的に選び満足な結果を得た。少し着脱に工夫があると星3つです。

対象商品 : 39540837
2017-01-27
用途: 塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

二度目の購入です。強くてとても重宝しております。今の所これが一番です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする