フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39541196 品番 AGF10013X200
参考基準価格(税別)¥35,414 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

ベージュ テープ幅(mm)200 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.13 基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系 粘着力4N/10mm 使用温度範囲(℃)-60〜200 用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。 トラスコ品番449-4067 規格UL規格品 連続使用温度(℃)-60〜200 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
注意
※切断にはカッターが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする