中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39541232
品番
AGF10015X200
参考基準価格(税別)
¥47,280
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
色
ベージュ
テープ幅(mm)
200
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤
シリコーン系
粘着力
4N/10mm
使用温度範囲(℃)
-60〜200
用途
ヒートシール圧着部の耐熱離型。
トラスコ品番
449-4172
規格
UL規格品
連続使用温度(℃)
-60〜200
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
144(厚み0.13mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
注意
※切断にはカッターが必要です。