チューコーフロー粘着テープAGF-100A

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39541354 品番 AGF-100A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,576 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。
連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。
寸法安定性に優れています。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。
電気絶縁性に優れています。

ベージュ テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.13 基材ガラスクロス+テフロン(PTFE) 粘着剤シリコーン系 粘着力10N/25mm、4N/10mm 使用温度範囲(℃)-60〜250 用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。 トラスコ品番363-9941 質量(g)125 粘着力(N/10mm)4 絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ) 引張強度(N/25mm)360 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
注意
※切断にはカッターが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
機械のメンテ

耐久性もあり、使用しやすい。
発注から納品までもスムーズにです。

対象商品:
39541327
2015-05-23
用途:
高周波接着機
株式会社 渡辺工業 様

専門商品と思っていたらモノタロウさんで取り扱っていたので購入しました 量を使う品物ではないですがすぐに届くし安いです

対象商品:
39541327
2014-05-01
用途:
シール機のヒーター部他
株式会社武田製玉部 様

普通に使える。もう少し粘着力がほしい。価格が高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする