気密防水テープ(片面タイプ)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39541625 品番VF420A50
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。
耐久性・耐候性に優れます。
手で切断可能。

用途
透湿・気密シートの貼り合わせ。
2×4パネル・断熱材のジョイントシール。
サッシ周りの防水シール。
胴差し部の防水シール。
ブラック テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.19 基材ポリエチレン(PE)クロス 粘着剤アクリル系 粘着力13N/10mm 仕様片面タイプ トラスコ品番376-2793 質量(g)210 粘着力(N/10mm)13 剥離紙なし 特性気密防水、耐久性、耐候性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39541625
2020-11-01
用途:
排水パイプの水漏れ
栄信観光有限会社 様 (サービス業)

一時的な補修に使用しましたが、粘着力も十分で即対応出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
39541625
2020-11-29
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社アトリエフォルム 様 (製造業)

50M巻で 使いやすいですが もう少し粘着力のあるタイプがあると ありがたいです

1人が参考にしています
対象商品:
39541625
2020-06-09
用途:
戸建リホーム
不動産業

粘着力も強力で非常によいです。触ったときの厚みが他のメイカーと比べると厚みがあるような感じ。

2人が参考にしています
対象商品:
39541625
2019-12-06
用途:
鋼板屋根の補修
サービス業

自宅の鋼板屋根の合わせ目の微少の隙間を塞ぐのに使用。低温でも接着力が強く、我が家の環境では耐久性も1年以上あるのでコストパフォーマンスがとても良いと思う。手でちぎれるので高所での作業性が大変良いです。

対象商品:
39541625
2019-12-21
用途:
防水シートの固定
建設業・工事業

粘着力も強く問題なく防水シートの固定作業できました。

対象商品:
39541625
2019-05-03
用途:
自家用車内部の防水
サービス業

特に問題なく使用しています。
テープの配色の種類をクリアとホワイトの
種類があればいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39541625
2019-02-01
用途:
自動車部品修理
gymana_kudo 様

樹脂カバー穴開きに対し、ガムテープよりもクロス入りアルミテープよりも強い粘着力を求めて辿りつきましたが、初期の使用感は良い感じです。あとは防水耐久性に期待します。

対象商品:
39541625
2019-01-19
用途:
防湿シートのリペア

粘着性に優れています。年季が立ってはがれた防湿シートのリペアに重宝しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
1人が参考にしています
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする