耐熱ガラスクロステープ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)19 注文コード39541652 品番TMGC1910
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はテープ幅・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。
JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。
引張強度に優れており各種結束に適しています。

用途
耐熱性および絶縁性を要求される用途に。
耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。
ヒーター線の絶縁、保護に。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 特性耐熱 基材ガラスクロス 粘着剤シリコーン系 粘着力3.8N/10mm 使用温度範囲(℃)180(耐熱区分H種相当) トラスコ品番375-9164 ホワイト 質量(g)50 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
注意
※切断にはカッターが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:611

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
窓ガラスに断熱シートを設置の為
サービス業

熱には強いかと思いますが、粘着力は普通かと思います。何かを貼り付ける用途で使用する際は、接着面を意識して増やさないと、はがれやすいと感じました。

対象商品:
39541652
2024-05-11
用途:
ガスレンジ
サービス業

耐熱性なのでガスレンジのすき間汚れ防止に張ったが、はがれやすい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
39541652
2023-03-08
用途:
炊飯器の修理
農・林・水産業

圧力IH炊飯器の修理で、元々同様のテープが使用されていたので、修理後の上蓋裏の配線の固定に使用しました。
使用量は20cm位で通常は必要ないので、もっと短い商品があると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
39541652
2021-05-17
用途:
エアコンの電線がハゲてきたので補修した

年月が経ったのでエアコンの電線ハゲてきた。補修用に使った。

1人が参考にしています
対象商品:
39541652
2020-04-01
用途:
アンテナの固定用
その他業種

アマチュア無線のアンテナの部分固定に耐熱性で選択しました。

対象商品:
39541652
2019-04-17
用途:
スイッチング電源のフォワードトランスの固め用

前段階の作業が終わってなくて今回の使用はまだですが
以前にどうテープは使用しましてOKでした。

対象商品:
39541652
2018-02-12
用途:
電気ストーブの修理
農・林・水産業

特殊テープの為、近くのホームセンターには販売していませんでした。接着力が強く扱いやすい耐熱テープです。

対象商品:
39541652
2017-04-22
用途:
ヒーター内蔵高圧ホースなどのテーピング。
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

巻き付けたときのテープの伸びが非常に少なく良好です。
当然ですが耐熱性能も十分機能しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする