※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39541713 品番 FGF50031000W
参考基準価格(税別)¥133,800 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)(呼び)0.080 基材ガラスクロス+ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) 使用温度範囲(℃)260 用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。 トラスコ品番391-4291 質量(kg)1.65 最高使用温度(℃)260 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
注意
※切断にはカッターが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする