エアフォート ナースシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード39541715 品番F1GB180064230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

スポーツシューズのノウハウを生かした快適なナースシューズ
サイドには、メッシュを使用してムレにくく快適
中敷きは抗菌防臭加工
履き口周りはソフトな履きごこち
表底には通気穴を設けて通気性をアップ

ホワイト×ピンク サイズ(cm)23 材質(ソール)合成底 材質(甲被)人工皮革、合成繊維 標準質量(g/片足)約200(24cm) 機能抗菌、防臭 足幅3E相当 甲被タイプマジックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする