曜日別特売
CVQM50-15-A93L-5M CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形(CVQM50) SMC 39541748

※2-3-M13-3-CVQM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形(CVQM50)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15オートスイッチ種類A93ポートねじの種類(-) Rc注文コード39541748品番CVQM50-15-A93L-5M
参考基準価格(税別)¥27,720販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)15作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24配管方法(-) 標準リード線(m)(L) 3手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする