中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39541765
品番
ASF118A10X50
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
色
グリーン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
高強度・低伸度PTFE
粘着剤
シリコーン系
粘着力
2.7N/10mm
使用温度範囲(℃)
-60〜200
用途
ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。
トラスコ品番
447-9807
規格
UL規格品
連続使用温度(℃)
-60〜200
粘着力(N/10mm)
2.7
引張強度(N/10mm)
88
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
注意
※切断にはカッターが必要です。