フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39541783 品番 AGF10124X50
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。
凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。
耐熱性・耐薬品性にも優れます。

用途
ヒートシール圧着部の耐熱離型。
その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。
ベージュ テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.24 基材ガラスクロス+テフロン(PTFE) 粘着剤シリコーン系 粘着力45N/10mm 使用温度範囲(℃)-60〜200 トラスコ品番391-4194 連続使用温度(℃)-60〜200 粘着力(N/10mm)45 引張強度(N/10mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テフロンは、三井デュポンフロロケミカルの登録商標です。
※切断にはカッターが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする