英字刻印(A-Zと&)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(27本組) 注文コード 39542126 品番 PL30
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

原材料にシェフィールドクロームスチールを用い、HRC58〜62に焼き入れが施され大変鮮明な文字を打刻する事ができます。原材料にシェフィールドクロームスチールを用い、HRC58〜62に焼き入れが施され大変鮮明な文字を打刻する事ができます。インペリアル刻印は世界各国の人々に愛されている刻印です。

文字サイズ(mm)3 セット内容「A」〜「Z」と「&」の27本組 全長(mm)63.5 材質(ケース)プラスチック シャンクサイズ(mm)6.3
注意
※薄板に打刻する時は叩く力にご注意下さい。
※焼入れをされている材料の物には打刻する事はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする