英字刻印(A-Zと&)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(27本組) 文字サイズ(mm)10 注文コード39542178 品番PL100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,600
この商品は文字サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

原材料にシェフィールドクロームスチールを用い、HRC58〜62に焼き入れが施され大変鮮明な文字を打刻する事ができます。原材料にシェフィールドクロームスチールを用い、HRC58〜62に焼き入れが施され大変鮮明な文字を打刻する事ができます。インペリアル刻印は世界各国の人々に愛されている刻印です。

文字サイズ(mm)10 セット内容「A」〜「Z」と「&」の27本組 全長(mm)89 材質(ケース)プラスチック シャンクサイズ(mm)14.3
注意
※薄板に打刻する時は叩く力にご注意下さい。
※焼入れをされている材料の物には打刻する事はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする