NS10WH パイオラン(TM)テープ ノンスリップテープ NS-10-WH ダイヤテックス 39542237 NS10WH パイオラン(TM)テープ ノンスリップテープ NS-10-WH ダイヤテックス 39542237 NS10WH パイオラン(TM)テープ ノンスリップテープ NS-10-WH ダイヤテックス 39542237 NS10WH パイオラン(TM)テープ ノンスリップテープ NS-10-WH ダイヤテックス 39542237

パイオラン(TM)テープ ノンスリップテープ NS-10-WH

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39542237 品番NS10WH
参考基準価格(税別)¥1,212 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。
手切れ性があり作業性が抜群です。
粘着力が強く多用途への使用が可能です。
手で切断可能。

用途
屋内用。
ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。
台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。
ホワイト テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 粘着力6.4N/10mm、16N/25mm 使用場所屋内用 トラスコ品番391-4062 質量(g)230 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)150 引張強度(N/10mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着力
注意
テープ表面が汚れたり、水気がある状態ですと効果がありません。拭きとって使用するか、テープを貼りかえてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39542237
2024-08-07
用途:
屋内作業用踏み台の滑り止め
建設業・工事業

木製の作業用踏み台に素足や靴下で乗ると滑りやすかったので、これを貼り付けて使用しています。
粘着力も強く適度な滑り止め効果があり満足しています。

対象商品:
39542237
2022-10-04
用途:
繊維送出ロール表面カバー
卸売・小売業

同様の仕様テープの中でも厚さが一番薄く、粘着力も非常に強い。

対象商品:
39542237
2021-05-21
用途:
アルミ材に貼り付け
シモジマ 様

アルミ材にクリップで掲示物を吊るす用途で使用 滑り止めには最高でした
こんなにもガッチリ効くとは思いませんでした

対象商品:
39542237
2020-10-18
用途:
家の階段手すりに使用

使用方法に書かれていませんが、階段に後付けした手すりに使用しています。木製の手すりだけではツルツルしていますが、滑り止めを付ける事で、万が一の時でもしっかり握る事ができます。他社製の専用テープを使っていましたが、値段が高い上に短く、耐久性も半年〜1年でツルツルになりました。この製品は長い上に安いので非常にコスパが良いです。
階段の手すりの滑り止めとして充分機能しています。茶色があれば良かったかな。

対象商品:
39542237
2020-10-23
用途:
浄水器の上にお盆をのせておいて冷蔵庫の出し入れに利用
水晶の響き 様 (卸売・小売業)

パッと見ただけではわかりませんでしたが、お役立ちテープです。
スベらずにお盆を定位置に保持できて助かりました。お盆側にテープを貼りました。
薄いテープなのに、しっかり動かないのは適正な粘着性もあるようです。

対象商品:
39542237
2021-05-20
用途:
階段の滑り止め

階段がすべる為、探していた。
本来の目的と違うようだが、滑らなくなった。

対象商品:
39542237
2020-06-04
用途:
タイルカーペットの滑り止め等

養生テープのような見た目で正直不安だったのですが、かなりの効果です。もっと早く知っておけばよかった

2020-02-20
用途:
自動車内のずれ止め
卸売・小売業

ブレーキやカーブなどで車内のものがずれ動くのを防止するのにとても役立ちます。フロアマットの上などに置いたバスケットなども動かなくなります。テープ表面にゴミが付着することなどもなく、ベタベタもしません。重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
1人が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする